WAGO - Abschluss- und Trennplatte, 1,5mm dick, ohne Plombiermöglichkeit, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-391
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332280792
Sonepar Artikelnummer
120728104
Hersteller Artikelnummer
282-391
Hersteller Typ
282-391
Hersteller Artikel Nr.:
282-391
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


