WAGO - Abschluss- und Trennplatte, für 2-Leiter-quer schaltbare Klemmen, 1,5mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-361
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332823098
Sonepar Artikelnummer
120728090
Hersteller Artikelnummer
282-361
Hersteller Typ
282-361
Hersteller Artikel Nr.:
282-361
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


