WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte,0,7 mm dick,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-3291
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 0.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966401523
Sonepar Artikelnummer
121208991
Hersteller Artikelnummer
2000-3291
Hersteller Typ
2000-3291
Hersteller Artikel Nr.:
2000-3291
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.7 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.103 kg


