WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8mm dick, für 3-Leiter-Klemmen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2102-1391
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143745369
Sonepar Artikelnummer
120720838
Hersteller Artikelnummer
2102-1391
Hersteller Typ
2102-1391
Hersteller Artikel Nr.:
2102-1391
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


