Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8mm dick, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2102-1291

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143745345

Sonepar Artikelnummer

120720833

Hersteller Artikelnummer

2102-1291

Hersteller Typ

2102-1291

Hersteller Artikel Nr.:

2102-1291

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick, grau