Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8mm dick, orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8mm dick, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203-6692

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 0.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966159554

Sonepar Artikelnummer

121022901

Hersteller Artikelnummer

2203-6692

Hersteller Typ

2203-6692

Hersteller Artikel Nr.:

2203-6692

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

orange

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick, orange