WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte,1 mm dick,für 3-Leiter-Klemmen,orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2104-1392
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143975407
Sonepar Artikelnummer
121000330
Hersteller Artikelnummer
2104-1392
Hersteller Typ
2104-1392
Hersteller Artikel Nr.:
2104-1392
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


