WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte,1 mm dick,orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2110-1292
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143867672
Sonepar Artikelnummer
121000328
Hersteller Artikelnummer
2110-1292
Hersteller Typ
2110-1292
Hersteller Artikel Nr.:
2110-1292
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


