WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 1mm dick, für 3-Leiter-Klemmen, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2106-1391
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143745406
Sonepar Artikelnummer
120721096
Hersteller Artikelnummer
2106-1391
Hersteller Typ
2106-1391
Hersteller Artikel Nr.:
2106-1391
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


