WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 1mm dick, für Dreistockklemmen, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280-321
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332292641
Sonepar Artikelnummer
120727576
Hersteller Artikelnummer
280-321
Hersteller Typ
280-321
Hersteller Artikel Nr.:
280-321
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


