WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 1mm, für den Einsatz mit Sicherungssteckern, oran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003-6693
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821793489
Sonepar Artikelnummer
120712439
Hersteller Artikelnummer
2003-6693
Hersteller Typ
2003-6693
Hersteller Artikel Nr.:
2003-6693
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


