Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 2mm dick, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 2mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 279-316

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332295017

Sonepar Artikelnummer

120727479

Hersteller Artikelnummer

279-316

Hersteller Typ

279-316

Hersteller Artikel Nr.:

279-316

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Abschluss- und Zwischenplatte, 2 mm dick, grau