Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 4mm dick, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschluss- und Zwischenplatte, 4mm dick, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264-370

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332199445

Sonepar Artikelnummer

120726754

Hersteller Artikelnummer

264-370

Hersteller Typ

264-370

Hersteller Artikel Nr.:

264-370

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Ja

Farbe:

grau

Stärke:

4 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Abschluss- und Zwischenplatte, 4 mm dick, lichtgrau