Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschlussplatte, 1,5mm dick, anrastbar, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, 1,5mm dick, anrastbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 745-3100

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454153663

Sonepar Artikelnummer

120732420

Hersteller Artikelnummer

745-3100

Hersteller Typ

745-3100

Hersteller Artikel Nr.:

745-3100

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Abschlussplatte, 1,5 mm dick, anrastbar, grau