Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschlussplatte, 1,5mm dick, mit Plombiermöglichkeit, orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, 1,5mm dick, mit Plombiermöglichkeit, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2007-8894

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821484936

Sonepar Artikelnummer

120718818

Hersteller Artikelnummer

2007-8894

Hersteller Typ

2007-8894

Hersteller Artikel Nr.:

2007-8894

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

orange

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Abschlussplatte, 1,5 mm dick, mit Plombiermöglichkeit, orange