WAGO - Abschlussplatte,1 mm dick,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2022-1891
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143926898
Sonepar Artikelnummer
121000345
Hersteller Artikelnummer
2022-1891
Hersteller Typ
2022-1891
Hersteller Artikel Nr.:
2022-1891
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


