WAGO - Abschlussplatte,1 mm dick,orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010-7192
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - orange
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143905428
Sonepar Artikelnummer
121000339
Hersteller Artikelnummer
2010-7192
Hersteller Typ
2010-7192
Hersteller Artikel Nr.:
2010-7192
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


