Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschlussplatte, 1mm dick, anrastbar, blau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, 1mm dick, anrastbar, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 236-400

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332267618

Sonepar Artikelnummer

120724279

Hersteller Artikelnummer

236-400

Hersteller Typ

236-400

Hersteller Artikel Nr.:

236-400

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

blau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

Abschlussplatte, 1 mm dick, anrastbar, blau