Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschlussplatte, anrastbar, 1mm dick, dunkelgrau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, anrastbar, 1mm dick, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235-200

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332126298

Sonepar Artikelnummer

120724091

Hersteller Artikelnummer

235-200

Hersteller Typ

235-200

Hersteller Artikel Nr.:

235-200

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Abschlussplatte, anrastbar, 1 mm dick, dunkelgrau