Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Abschlussplatte, anrastbar, 1mm dick, rot

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, anrastbar, 1mm dick, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 256-500

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - rot

  • Stärke - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332723961

Sonepar Artikelnummer

120725516

Hersteller Artikelnummer

256-500

Hersteller Typ

256-500

Hersteller Artikel Nr.:

256-500

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

rot

Stärke:

1 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Abschlussplatte, anrastbar, 1 mm dick, rot