Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschlussplatte, anrastbar, 1mm dick, violett

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, anrastbar, 1mm dick, violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235-650

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - sonstige

  • Stärke - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454616410

Sonepar Artikelnummer

120724159

Hersteller Artikelnummer

235-650

Hersteller Typ

235-650

Hersteller Artikel Nr.:

235-650

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

sonstige

Stärke:

1 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Abschlussplatte, anrastbar, 1 mm dick, violett