WAGO - Abschlussplatte, für 630 V, Blechausschnitt Maß L1, 1,5mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226-110
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332107099
Sonepar Artikelnummer
120721733
Hersteller Artikelnummer
226-110
Hersteller Typ
226-110
Hersteller Artikel Nr.:
226-110
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


