Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschlussplatte, für Klemmen mit Rastfuß, 4mm dick, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, für Klemmen mit Rastfuß, 4mm dick, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 264-373

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332199452

Sonepar Artikelnummer

120726756

Hersteller Artikelnummer

264-373

Hersteller Typ

264-373

Hersteller Artikel Nr.:

264-373

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

4 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Abschlussplatte, für Klemmen mit Rastfuß, 4 mm dick, lichtgrau