Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch, 1,3 mm dick, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch, 1,3 mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2050-381

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143951104

Sonepar Artikelnummer

121397347

Hersteller Artikelnummer

2050-381

Hersteller Typ

2050-381

Hersteller Artikel Nr.:

2050-381

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.3 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch, 1,3 mm dick, grau, WAGO