WAGO - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261-410
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332204286
Sonepar Artikelnummer
120726298
Hersteller Artikelnummer
261-410
Hersteller Typ
261-410
Hersteller Artikel Nr.:
261-410
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.6 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


