WAGO - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262-363
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332199469
Sonepar Artikelnummer
120726478
Hersteller Artikelnummer
262-363
Hersteller Typ
262-363
Hersteller Artikel Nr.:
262-363
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


