Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch M3, 2,5mm dick, blau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch M3, 2,5mm dick, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 869-388

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332548724

Sonepar Artikelnummer

120740214

Hersteller Artikelnummer

869-388

Hersteller Typ

869-388

Hersteller Artikel Nr.:

869-388

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

blau

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch M3, 2,5 mm dick, blau