WAGO - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch M3, 2,5mm dick, grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 869-389
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grün/gelb
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332548731
Sonepar Artikelnummer
120740215
Hersteller Artikelnummer
869-389
Hersteller Typ
869-389
Hersteller Artikel Nr.:
869-389
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grün/gelb
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


