WAGO - Abschlussplatte, mit Befestigungsflansch M4, 2,5mm dick, grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 869-399
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grün/gelb
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332548779
Sonepar Artikelnummer
120740219
Hersteller Artikelnummer
869-399
Hersteller Typ
869-399
Hersteller Artikel Nr.:
869-399
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grün/gelb
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


