WAGO - Abschlussplatte, mit Rastfuß, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261-371
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332141277
Sonepar Artikelnummer
120726294
Hersteller Artikelnummer
261-371
Hersteller Typ
261-371
Hersteller Artikel Nr.:
261-371
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


