WAGO - Abschlussplatte, mit Rastfuß, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262-371
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332143066
Sonepar Artikelnummer
120726479
Hersteller Artikelnummer
262-371
Hersteller Typ
262-371
Hersteller Artikel Nr.:
262-371
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


