WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-121
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5.1 mm
Höhe - 16.1 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918691178
Sonepar Artikelnummer
120373412
Hersteller Artikelnummer
2002-121
Hersteller Typ
2002-121
Hersteller Artikel Nr.:
2002-121
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5.1 mm
Höhe:
16.1 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapter, grau, WAGO


