WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-121
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 3.4 mm
Höhe - 15.8 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821037798
Sonepar Artikelnummer
120718084
Hersteller Artikelnummer
2000-121
Hersteller Typ
2000-121
Hersteller Artikel Nr.:
2000-121
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
3.4 mm
Höhe:
15.8 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Adapter, grau, WAGO


