WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-161
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 18.35 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454651138
Sonepar Artikelnummer
120718339
Hersteller Artikelnummer
2002-161
Hersteller Typ
2002-161
Hersteller Artikel Nr.:
2002-161
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
18.35 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Adapter, grau, WAGO


