WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-198
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 12.6 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454876876
Sonepar Artikelnummer
120718874
Hersteller Artikelnummer
2009-198
Hersteller Typ
2009-198
Hersteller Artikel Nr.:
2009-198
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
12.6 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Adapter, grau, WAGO


