WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-115
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 9.6 mm
Höhe - 4.1 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332276689
Sonepar Artikelnummer
120719842
Hersteller Artikelnummer
209-115
Hersteller Typ
209-115
Hersteller Artikel Nr.:
209-115
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
9.6 mm
Höhe:
4.1 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Adapter, grau, WAGO


