WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-116
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 14 mm
Höhe - 4.1 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332276696
Sonepar Artikelnummer
120719875
Hersteller Artikelnummer
209-116
Hersteller Typ
209-116
Hersteller Artikel Nr.:
209-116
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
14 mm
Höhe:
4.1 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg
Adapter, grau, WAGO


