WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-128
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 4 mm
Höhe - 13.7 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332096386
Sonepar Artikelnummer
120719891
Hersteller Artikelnummer
209-128
Hersteller Typ
209-128
Hersteller Artikel Nr.:
209-128
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
4 mm
Höhe:
13.7 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.028 kg
Adapter, grau, WAGO


