WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-442
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10.4 mm
Höhe - 7.2 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454824952
Sonepar Artikelnummer
120728296
Hersteller Artikelnummer
285-442
Hersteller Typ
285-442
Hersteller Artikel Nr.:
285-442
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10.4 mm
Höhe:
7.2 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Adapter, grau, WAGO


