WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 870-182
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Höhe - 32 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332784603
Sonepar Artikelnummer
120740245
Hersteller Artikelnummer
870-182
Hersteller Typ
870-182
Hersteller Artikel Nr.:
870-182
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Höhe:
32 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapter, grau, WAGO


