WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 870-183
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Höhe - 32 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332784610
Sonepar Artikelnummer
120740246
Hersteller Artikelnummer
870-183
Hersteller Typ
870-183
Hersteller Artikel Nr.:
870-183
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
32 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapter, grau, WAGO


