WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-160
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 28.3 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143789905
Sonepar Artikelnummer
121022716
Hersteller Artikelnummer
2002-160
Hersteller Typ
2002-160
Hersteller Artikel Nr.:
2002-160
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
28.3 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapter, grau, WAGO


