WAGO - Adapter, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-131
Breite - 3.4 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966477719
Sonepar Artikelnummer
121397214
Hersteller Artikelnummer
2000-131
Hersteller Typ
2000-131
Hersteller Artikel Nr.:
2000-131
Breite:
3.4 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapter, grau, WAGO


