WAGO - Adapter, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-126
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 3.9 mm
Höhe - 5.8 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332096362
Sonepar Artikelnummer
120719890
Hersteller Artikelnummer
209-126
Hersteller Typ
209-126
Hersteller Artikel Nr.:
209-126
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
3.9 mm
Höhe:
5.8 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg
Adapter, transparent, WAGO


