WAGO - Aderendhülse, Hülse für 0,25mm² / AWG 24, mit Kunststoffkragen, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-321
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277389
Sonepar Artikelnummer
120721226
Hersteller Artikelnummer
216-321
Hersteller Typ
216-321
Hersteller Artikel Nr.:
216-321
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
10 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg


