WAGO - Aderendhülse, Hülse für 0,34mm² / AWG 22, mit Kunststoffkragen, helltürkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-302
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277419
Sonepar Artikelnummer
120721225
Hersteller Artikelnummer
216-302
Hersteller Typ
216-302
Hersteller Artikel Nr.:
216-302
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
türkis
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.063 kg


