WAGO - Aderendhülse, Hülse für 0,5mm² / AWG 22, ohne Kunststoffkragen, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-121
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277600
Sonepar Artikelnummer
120721183
Hersteller Artikelnummer
216-121
Hersteller Typ
216-121
Hersteller Artikel Nr.:
216-121
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg


