WAGO - Aderendhülse, Hülse für 0,5mm² / AWG 20, mit Kunststoffkragen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-241
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918016315
Sonepar Artikelnummer
120721209
Hersteller Artikelnummer
216-241
Hersteller Typ
216-241
Hersteller Artikel Nr.:
216-241
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.095 kg


