Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Aderendhülse, Hülse für 1,5mm² / AWG 16, ohne Kunststoffkragen

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216-124

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332277662

Sonepar Artikelnummer

120721186

Hersteller Artikelnummer

216-124

Hersteller Typ

216-124

Hersteller Artikel Nr.:

216-124

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

6 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Zinn

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

16

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.052 kg

Aderendhülse, Hülse für 1,5 mm² / AWG 16, ohne Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt