WAGO - Aderendhülse, Hülse für 1,5mm² / AWG 16, mit Kunststoffkragen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216-224
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277488
Sonepar Artikelnummer
120721208
Hersteller Artikelnummer
216-224
Hersteller Typ
216-224
Hersteller Artikel Nr.:
216-224
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.110 kg


